SAMSONG
重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車
材質(車輪)
耐湿ウレタン
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21510152
TP6650-PCI TG
127
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510213
TP6660-PCI TG
152
¥
6,410
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21510256
TP6680-PCI TG
203
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください