allsafe
書棚用落下防止ベルト6字フック
カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。
用途
書棚用落下防止対策に
色
ブルー
材質
ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金
タイプ
6字フックタイプ
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.35
内容量
1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※点検してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21491024
CL2X0.35X0.7XPA-2469-10
763-4889
0.1
0.7
¥
4,250
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491042
CL2X0.35X1.3XPA-2469-10
763-4901
0.12
1.3
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491067
CL2X0.35X1.6XPA-2469-10
763-4927
0.13
1.6
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
21491085
CL2X0.35X1XPA-2469-10
763-4943
0.11
1
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください