書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細)

書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細) - allsafe書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細) - allsafe書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細) - allsafe書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細) - allsafe書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細) - allsafe書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細) - allsafe書棚用落下防止ベルトフラットフック仕様(先細) - allsafe

カム式により簡単な操作で使用できます。
ラックでの落下防止対策ベルトです。

用途書棚用落下防止対策にブルー材質ベルト:ポリエステル、カム式バックル:亜鉛合金タイプフラットフックタイプベルト幅(mm)25ベルト長さ固定側(m)0.35内容量1本
注意
※他社ベルトとの組み合わせはしないでください。
※巻き取りすぎに注意してください。
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に注油をしてください。
※点検してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21491015CL2X0.35X0.7XFH PA-1268-10763-48710.110.7
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491033CL2X0.35X1.3XFH PA-1268-10763-48970.131.3
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21491058CL2X0.35X1.6XFH PA-1268-10763-49190.141.6
3,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
21491076CL2X0.35X1XFH PA-1268-10763-49350.121
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする