日野興業
小型車載トイレ のせるくん
道路交通法を遵守した、小型軽量でエコノミーな車載トイレです。
電光掲示板や他の資材との相積みも可能です。
用途
移動しながら作業をする工事現場に
仕様
簡易水洗式・洋式・便槽80L付
トラスコ品番
493-5799
セット内容
LEDセンサー照明(AC/DC兼用)、GX-Gロック、アイナット(前後6点)、棚板、コートフック、ポリタンクホルダー
材質
本体・ドア:ポリエチレン(PE)製・中空成形、ルーフ:FRP製・中央部採光仕様、便器:樹脂
質量(kg)
97
高さ(mm)
2090
タイプ
簡易水洗式(洋式)
奥行(mm)
1180
間口(mm)
910
NETIS番号
KT-130170-VE
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21461816
GT-QT
¥
707,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
1
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません