曜日別特売

伸縮竿用 ハサミ

伸縮竿用 ハサミ - Berger伸縮竿用 ハサミ - Berger

伸縮竿に取り付けて様々な使い方が可能です。
伸縮竿先端部用のハサミです。

トラスコ品番766-2858材質先端:スチール、接続部:木材全長(mm)340質量(g)620切断能力(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214791584039
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする