Berger
伸縮竿用 枝フック
伸縮竿先端部用の枝フックです。
用途
倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います
仕様
最大13KN
トラスコ品番
766-4401
全長(mm)
550
質量(kg)
1
内径(Φmm)
200
材質(フック)
高強度アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482597
5480
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください