NIVAC
成形フィルター集塵機
カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。
画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
用途
金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に
ちり落とし方式
手動式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
出力(kW)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
集塵容量(L)
吸込口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21463356
NBS-103
単相100
0.6/0.99
9.0/10.2
8.4
125
¥
364,000
¥
359,000
¥
394,900
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21463365
NBS-150-50HZ
三相200
1.5
20/-
35
150
¥
465,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21463374
NBS-150-60HZ
三相200
1.5
-/20
35
150
¥
465,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21463383
NBS-220-50HZ
三相200
2.2
30/-
43
200
¥
565,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21463392
NBS-220-60HZ
三相200
2.2
-/30
43
200
¥
565,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。