3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
トラスコ品番495-1221セット内容T203(63000)バルブオーガー(直径22mm)、T205(63005)Cカッター(直径35mm)、T210(63030)スペードカッター(直径25mm)、T217(63065)ドロップヘッド(長さ110mm)、A-13(59230)ピンキー(長さ110mm)質量(g)209適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-250内容量1セット