セキソー
耐水セキソーAF耐水タテ
環境にやさしい素材を使用しています。
湿気に強い商品です。
用途
緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に
厚さ(mm)
90
色
茶
フルート
A
トラスコ品番
767-2781
質量(g)
61
流れ(mm)
90
紙幅(mm)
90
積層(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21504297
NS-TSAF
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る