日動工業
大型工場扇 開放式アース付ポッキンプラグ仕様
(1件のレビュー)
機能
左右首振り、風量3段階調節
トラスコ品番
494-6618
材質
ガード・三脚:スチール
ハネ径(cm)
60
羽根枚数
4
モーター
開放型
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
サーマルプロテクター
○
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21462367
K-600E
¥
59,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません