曜日別特売

超硬カウンターシンク ALUNITコーティング

超硬カウンターシンク ALUNITコーティング - ALPEN

超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。

用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃先端角(°)90材質先端部:超硬(VHM)表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃内容量1本
全11種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
先端径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21484548640700530456766-5644181
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484557640700630456766-5652201.5
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484566640700830456766-5661262
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21484575640701040568766-5679272.5
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
21484593640701440568766-5695362.9
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214846026407016506010766-5709473.2
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214846186407019506310766-5717683.5
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214846276407020506310766-5725703.5
オープン
10,090
11,099(税込)
当日出荷
214846366407025006710766-57331003.8
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
214846456407031007112766-57411714.2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21484584640701240568766-5687342.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする