佐野車輌製作所
超重量級キャスター シングル固定車
車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。
用途
荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可
仕様
ノーパンクタイヤ使用
材質
タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400
タイプ
シングル固定
内容量
1個
注意
※納期は約45日程度ですが都度お問い合わせ下さい。
※タイヤ寸法はバラつきがありますので、取付高さは約寸法となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21462708
LPHK-1000
490
980
350×300
290×240
605
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462717
LPHK-1500
540
1470
350×300
290×240
675
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462726
LPHK-2000
580
1960
400×350
340×290
730
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462735
LPHK-2500
665
2450
450×400
390×340
830
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462744
LPHK-3000
725
2940
500×400
440×340
900
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462753
LPHK-500
405
490
300×240
240×190
520
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。