曜日別特売

超重量級キャスター シングル自在車

超重量級キャスター シングル自在車 - 佐野車輌製作所超重量級キャスター シングル自在車 - 佐野車輌製作所超重量級キャスター シングル自在車 - 佐野車輌製作所超重量級キャスター シングル自在車 - 佐野車輌製作所超重量級キャスター シングル自在車 - 佐野車輌製作所

車輪外径が大きいため、ゴム車輪の中では、走行抵抗が小さいです。
多少の段差は問題ありません。

用途荷台を製作すればキャスター式トレーラに使用可材質(車輪)天然ゴム仕様ノーパンクタイヤ使用材質タイヤ部分:天然ゴム、金具部分:SS400タイプシングル自在ストッパーなし内容量1個
注意
※納期は約45日程度ですが都度お問い合わせ下さい。
※タイヤ寸法はバラつきがありますので、取付高さは約寸法となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21462647LPHJ-10004909800300×300240×240605
オープン
349,800
384,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462656LPHJ-150054014700300×300240×240675
オープン
459,800
505,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462665LPHJ-200058019600300×300240×240730
オープン
639,800
703,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462674LPHJ-250066524500350×350280×280830
オープン
549,800
604,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462683LPHJ-300072529400400×400330×330900
オープン
839,800
923,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462692LPHJ-5004054900250×250200×200520
オープン
249,800
274,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする