曜日別特売

天板跳上式スタックテーブル(パネルなし)

天板跳上式スタックテーブル(パネルなし) - TOKIO(藤沢工業)天板跳上式スタックテーブル(パネルなし) - TOKIO(藤沢工業)天板跳上式スタックテーブル(パネルなし) - TOKIO(藤沢工業)

天板をたたんでスタッキングができます。
天板跳ね上がり式で天板下に2ヶ所レバーが設置されており、どちらか一方の操作だけで、天板を折りたたむことができます。
省スペースの収納が可能です。(スタッキングピッチ:137mm)

仕様下棚付材質天板:28mm厚メラミン化粧板(フラッシュ構造・エラストマエッジ)、支柱・脚部:25×50mmスチールパイプ(粉体塗装)、アジャスター機能付Φ50ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)、棚部:Φ12.8mmスチールパイプ(粉体塗装)、幕板部:スチール鋼板(粉体塗装)高さ(mm)720タイプパネルなし間口(mm)1800内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21462166HSN-1845-NGニューグレー1800×450×72024.5
74,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21462175HSN-1845-ROローズ1800×450×72024.5
74,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21462184HSN-1845-Tチーク1800×450×72024.5
74,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21462193HSN-1845-Wホワイト1800×450×72024.5
74,400
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21462202HSN-1860-NGニューグレー1800×600×72029.0
88,100
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21462218HSN-1860-ROローズ1800×600×72029.0
88,100
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21462227HSN-1860-Tチーク1800×600×72029.0
88,100
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21462236HSN-1860-Wホワイト1800×600×72029.0
88,100
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする