allsafe
電動ウインチ
高性能モーターにより安全な巻取りが可能です。
介護する方の負担を大幅に軽減します。
用途
車いすにかけたベルトを電動ウインチで巻取り、車内へ引き上げる装置
トラスコ品番
763-4498
セット内容
電動ウィンチ、ワイヤレスリモコン、エアラインレール300mm(2本)
材質
本体カバー:スチール、底部プレート:アルミ
長さ(mm)
800
幅(mm)
216
質量(kg)
15.6
高さ(mm)
109
最大使用荷重(t)
0.12(スロープ角13°の場合)
内容量
1台
注意
※乱暴に扱わないでください。
※定期的に点検をしてください。
※ウインチの操作前に車のエンジンをアイドリング状態にして下さい。
※後方は、別に後部固定ベルトにて固定して下さい。
※ベルト引き出し時、左右のベルトを引っ張った状態でリモコンの巻き下げボタンを押し続けて下さい。
※ベルト収納時、左右のフックを少し引きながらリモコンの巻き上げボタンを押し続けて下さい。
※使用時、指を挟まないよう注意して下さい。
※シリアルナンバーラベルは絶対に剥がさないで下さい。
※使用後、本体操作パネル・リモコンの電源は必ずOFFにしてくださ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488845
ASW-1000
¥
500,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください