特殊精密ドライバー5溝

特殊精密ドライバー5溝 - ANEX特殊精密ドライバー5溝 - ANEX特殊精密ドライバー5溝 - ANEX特殊精密ドライバー5溝 - ANEX
(5件のレビュー)

携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。
グリップ後部は回転キャップです。
優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。

全長(mm)114質量(g)20材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸長(mm)
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214782663470F20753-62915溝(0.9)
1,000
699
769(税込)
当日出荷
214782753470G20753-63055溝(1.2)
1,000
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21478275
2023-10-24
用途: MacBook分解用に

MacBookのSSD交換する為に購入しました。
ビスを舐める事無く、作業が捗りました。

対象商品 : 21478266
2020-03-29
用途: iPhone分解

iPhoneのバッテリー交換に使いました。
バッテリーについてくる おまけや セット物の安物とは材質が違うので 安心して使えます。

対象商品 : 21478275
2020-08-16
用途: Macbookproのバッテリー交換の時に
プロボックス株式会社建設業・工事業

マックの蓋を取り外し時に使用しました。
使いやすいのですが、発送がちょっと遅めでしたね。少し改善して欲しいですね。

対象商品 : 21478275
2020-07-24
用途: 携帯電話の修理
製造業

アネックスさんの商品は満足しています。新商品が出たら購入したいと思います。

対象商品 : 21478275
2020-05-15
用途: MacBookAirの分解
ブリッジデザインオフィスその他業種

安物と違ってネジ山も潰れずしっかり外す事ができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする