サンケーキコム
二重リングNO17
こんなお得な商品も!
二重リング
モノタロウ
¥
129
~
税込
¥
142
~
(3)
外れる心配のない二重リングです。
キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質
スチール
内径(Φmm)
17
トラスコ品番
773-1027
質量(g)
14
線径(Φmm)
1.2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21517003
MPNR-17
¥
210
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください