曜日別特売

ワニ印 日除けカーテン

ワニ印 日除けカーテン - 日大工業ワニ印 日除けカーテン - 日大工業ワニ印 日除けカーテン - 日大工業ワニ印 日除けカーテン - 日大工業
(1件のレビュー)

室内の畳・クロスの日焼け防止養生材です。
静電気防止効果があります。
プラスチックの吊りかんが約35cm間隔で6か所に取り付けてあり、カーテンレールのランナーに引っ掛けるタイプです。

用途室内の畳・クロスの日焼けを防止トラスコ品番758-4601材質ポリエチレン(PE)質量(kg)1.7乳白長さ(m)1.95幅(m)2内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21466348004411
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21466348
2019-11-14
用途: 空室の窓に取付し畳の焼けやフローリングの痛みを抑える
不動産業

最悪です。カーテンに取り付ける樹脂部分が割れていた。
1枚に6か所くらいの樹脂フックが付いているが、ひどいものは3か所も割れていた。
6袋60枚注文して透過率の違うものが入ってきた。
時間が無く急ぎの時にモノタロウさんに頼む為、返品も交換もしている時間がない。
必要があれば、不良の写真を撮ってあるので送る事も可能。
二度とこの商品は買いません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする