曜日別特売

汎用形空冷コンプレッサー

汎用形空冷コンプレッサー - 富士コンプレッサー汎用形空冷コンプレッサー - 富士コンプレッサー汎用形空冷コンプレッサー - 富士コンプレッサー

特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。小型、軽量、コンパクト設計です。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。
断続的に使用します、一般産業機械に広く使用されている汎用タイプ。

仕様【圧縮空気】給油式運転方式圧力開閉器式内容量1台
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※荷下ろしにはフォークリフトが必要となります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21461676FS-22PMT-50給油式2500.952.2三相2005072991200855485155
580,000
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21461685FS-22PMT-60給油式2500.952.2三相2006072991200855485155
580,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21461694FS-37PMT-50給油式3850.953.7三相20050801301240960530188
640,000
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21461703FS-37PMT-60給油式3850.953.7三相20060801301240960530188
640,000
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21461633FS-110PMT-50-1200---5084-20301180625447
919,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
21461642FS-110PMT-60-1200---6084-20301180625447
919,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
21461712FS-55PMT-50-600---5075-13851085610265
586,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
21461728FS-55PMT-60-600---6075-13851085610265
586,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
21461737FS-75PMT-50-850---5076-16851170605345
741,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
21461746FS-75PMT-60-850---6076-16851170605345
741,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
21461572FS-07APMT-50-82---5075-84567036069
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21461588FS-07APMT-60-82---6075-84567036069
236,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21461615FS-07PMT-50-82---5075-92072540589
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21461624FS-07PMT-60-82---6075-92072540589
260,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21461658FS-15PMT-50-154---5082-1035835485122
321,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21461667FS-15PMT-60-154---6082-1035835485122
321,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21461633FS-110PMT-5039904053FS-110LPMT-50FS-110PMT-50 レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー 39904053レシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー1台
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21461642FS-110PMT-6039904069FS-110LPMT-60FS-110PMT-60 レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー 39904069レシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー1台
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21461712FS-55PMT-5039903536FS-55LPMT-50FS-55PMT-50 レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー 39903536レシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー1台
669,800
税込736,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21461728FS-55PMT-6039903545FS-55LPMT-60FS-55PMT-60 レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー 39903545レシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー1台
669,800
税込736,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21461737FS-75PMT-5039903518FS-75LPMT-50FS-75PMT-50 レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー 39903518レシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー1台
799,800
税込879,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21461746FS-75PMT-6039903527FS-75LPMT-60FS-75PMT-60 レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー 39903527レシプロコンプレッサー(給油式)富士コンプレッサー1台
799,800
税込879,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする