曜日別特売

避難用縄梯子12mm×3m

避難用縄梯子12mm×3m - 高木綱業
(1件のレビュー)

耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。

材質
ロープ:ビニロン
ステップ:木材
仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重(kg)150取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用耐荷重150kgトラスコ品番761-7984幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3ロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450内容量1個
注意
※消防認可品ではありません。
※避難用ロープはしごのため、上りには向いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145819429-0105
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21458194
2017-07-27
用途: 通常の梯子が(足場が無くて)使用が出来ない、中空での作業用に使用
藍田商事

フックが付いているので、容易に、設置、使用を開始並びに撤収を容易に
行えるので・・・今後とも、安全に作業に着手、利用したいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする