rose
付属パーツ ピン10個・ネジ20個
ピンを使用することにより、ボックスで収まりきらない工具の収納に大変便利です。
用途
AQ付属パーツ
仕様
付属パーツ
トラスコ品番
770-8611
セット内容
ピン10個、ねじ20個
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
質量(g)
30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488818
AQ-4107
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください