SapiSelco
封印タイ 「SPY」
(1件のレビュー)
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途
輸送コンテナ、カート等に
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
336
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-5~85
最大結束径(Φmm)
60
横(mm)
6.6
引張強度(N)
200
最小結束径(Φmm)
20
内容量
1セット(300本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21518123
SPY.P14.014
767-2071
黄
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
21518105
SPY.P10.014
767-2055
赤
オープン
取扱い終了
21518114
SPY.P11.014
767-2063
青
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください