曜日別特売

複動式油圧シリンダー

複動式油圧シリンダー - リケン

複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。
「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。
使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。
ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。
最大出力100kNの複動シリンダです。

用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に外径(Φmm)59受圧面積(cm2)14.52ヘッド径(Φmm)30内容量1台
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21462936MD1-100T100100
72,120
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462945MD1-150T150100
74,820
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462954MD1-200T200100
81,020
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462963MD1-250T250100
93,820
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462972MD1-300T300100
101,420
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21462988MD1-50T50100
61,020
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする