HASEGAWA
分岐ケーブル ESTCシリーズ 25m 防水コネクター
高い安全性、防水性、耐久性があります。
電源用分岐ケーブルのスタンダード品です。
長さ(m)
25
間隔(m)
5
分岐回路数
5
コネクタ
125V-15A2PE
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm
2
)
芯数
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21496922
ESTC-25M-22-5
2
2
4
¥
29,780
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21496938
ESTC-25M-23-5
2
3
5
¥
30,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21496947
ESTC-25M-353-5
3.5
3
7
¥
38,150
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください