HASEGAWA
分岐ケーブル ESTシリーズ
高い安全性、防水性、耐久性があります。
照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様
【母線】VCT2.0mm
2
×2芯
芯数
2
コネクタ
125V-15A2PE
ソケット
E26
照明分岐支線
VCT0.75mm
2
×2芯
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
分岐回路数
間隔(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21496877
EST1-20M-10L
762-1086
4
20
10
2
¥
33,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21496886
EST1-20M-6L
762-1094
4
20
6
3
¥
25,230
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21496895
EST1-30M-10L
762-1108
6
30
10
3
¥
39,060
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21496904
EST1-50M-12L
762-1116
8
50
12
4
¥
53,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21496913
EST1-50M-18L
762-1124
8
50
18
2.75
¥
62,140
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください