HASEGAWA
分岐ケーブル ESYシリーズ
高い安全性、防水性、耐久性があります。
マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
仕様
【母線】VCT3.5mm
2
×3芯
芯数
3
コネクタ
125V15A2PE
間隔(m)
3
電源分岐支線
VCT2.0mm
2
×3芯
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
分岐回路数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21496956
ESY-2EW-10
762-1167
10
29.6
10
¥
76,880
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21496965
ESY-2EW-12
762-1175
12
35.6
12
¥
91,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21496974
ESY-2EW-4
762-1183
4
11.6
4
¥
33,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21496983
ESY-2EW-6
762-1191
6
17.6
6
¥
48,330
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21496992
ESY-2EW-8
762-1205
8
23.6
8
¥
62,450
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21497008
ESY-3E-10
762-1213
10
29.6
10
¥
77,190
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21497017
ESY-3E-12
762-1221
12
35.6
12
¥
91,630
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21497026
ESY-3E-4
762-1230
4
11.6
4
¥
32,980
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21497035
ESY-3E-6
762-1248
6
17.6
6
¥
47,710
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21497044
ESY-3E-8
762-1256
8
23.6
8
¥
62,450
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください