曜日別特売

平チゼル

平チゼル - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平チゼル - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平チゼル - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平チゼル - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平チゼル - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
豊富な先端形状を取り揃えています。
SDSPlusシャンクに取りつけるだけで、様々な場所でハツリ作業が可能です。

被削材コンクリート、レンガなど内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク
トラスコ品番
質量(g)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21473698212-14000140SDSplus766-085512014
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
21473725212-25000250-766-088027014
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21473786212-25020250-766-094432016
2,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
21473795212-25021250-766-095232016
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする