平行ピンポンチ

平行ピンポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ - RENNSTEIG(レンシュタイグ)
(1件のレビュー)

高品質の鋼材を使用したガイドスリーブ付の平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
先端径(mm)
全長(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21480323450-002-01本215065766-3609
700
639
703(税込)
当日出荷
21480332450-003-01本315070766-3617
700
639
703(税込)
当日出荷
21480348450-004-01本415070766-3625
800
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480357450-005-01本515075766-3633
800
699
769(税込)
当日出荷
21480366450-006-01本615080766-3641
800
699
769(税込)
当日出荷
21480384450-008-01本8150115766-3668
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480393450-009-01本9150120766-3676
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480402450-010-01本10150125766-3684
900
799
879(税込)
当日出荷
21480418450-025-01本2.515065766-3692
700
639
703(税込)
当日出荷
21480427450-035-01本3.515070766-3706
700
639
703(税込)
当日出荷
21480436450-045-01本4.515070766-3714
800
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480935457-100-51セット--375766-3722
10,100
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480944457-101-51セット--180766-3731
8,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480953457-102-51セット--201766-3749
9,600
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
31275075450-007-01本7150110766-3650
900
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21480375450-007-01本7150110766-3650
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21480332
2018-06-17
用途: 機械メンテ
製造業

とても良い商品です。他のメーカーの物を使用していましたが、こちらの商品を使用したらもう他のメーカーは使用できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする