平行ピンポンチ6点セット

平行ピンポンチ6点セット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ6点セット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ6点セット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)平行ピンポンチ6点セット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21479456425-154-0766-29048、10、12、14、16mm
21,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21479465425-170-0766-29123、4、5、6、8、10mm
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする