曜日別特売

脇机3段 シングルレール

脇机3段 シングルレール - トヨスチール(トヨセット)脇机3段 シングルレール - トヨスチール(トヨセット)脇机3段 シングルレール - トヨスチール(トヨセット)脇机3段 シングルレール - トヨスチール(トヨセット)

手触りのやさしいポストフォーム加工天板を採用し、ファイル引き出しには地震などによる不用意な引き出しの飛び出しを防ぐラッチ機構を装備しています。シングルレールファイル引き出しはA4ファイルボックス4個分を収納する事ができる、ベーシックなタイプとなっています。
A袖箱は中・下段引出しにA4ファイルボックスが収納可能。
B袖箱は下段引出しにB4ファイルボックスが収納可能。中段引出しはCD・DVD収納サイズ

奥行(mm)700間口(mm)400段数3段キャスターなし施錠あり(オールロック)内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
棚段数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145884250CNH-047AWWホワイト400×700×7203段30
62,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2145885850CNL-047BWWホワイト400×700×7003段29.5
60,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする