Berger
剪定鋏1014
最上級モデルです。
片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。
エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途
植物の剪定作業や採果作業に
全長(mm)
210
切断能力(mm)
25
刃長(mm)
50
仕様
15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付
トラスコ品番
752-1073
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム
質量(g)
260
使用目的
剪定作業、採果作業
適合替刃
91003、91004
内容量
1セット(6丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21513135
1014
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください