Berger
剪定鋏1760
硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
片手のみでセーフティロックが解除可能です。
用途
植物の剪定作業や採果作業に
全長(mm)
215
切断能力(mm)
20
刃長(mm)
100
トラスコ品番
762-9346
材質
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム
質量(g)
240
使用目的
剪定作業、採果作業
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21473025
1760
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください