曜日別特売
(9件のレビュー)

座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。
ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。

材質座・背もたれ:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム幅(mm)535ブルー種類オフィスチェア奥行(mm)480キャスターあり張地ポリエステル肘掛なし機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21428024CRS-101B820~940435~555480×4407.5
20,880
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21428024
2023-01-17
用途: 通常使い。
サービス業

組立が心配でしたが、20分程で完成しました。座面積が奥行左右ともに広めにできていて、当方にとっては快適サイズでした。背もたれの強さも自分好みに調整でき有用な機能です。何より安心のメーカーですので言うことありません。

対象商品 : 21428024
2020-01-23
用途: 事務所で使ってます

価格の割には良いと思います。
何度か買い足してますが、座面のヘタリは早いように思います。
最初はボリュームあって座り心地もそこそこ良いのだけど
ヘタると少しチープな感じに
その辺は価格なり?かな?
何度か買い足してますが、1台はわりと早めにロッキングの調整ノブが壊れてしまい、調整が出来ない状態となりました。
おおむね、満足です。(だから買い足しているんですが)

2が参考にしています
対象商品 : 21428024
2019-11-18
用途: パソコン
運輸・通信業

座面のクッションが分厚く、長時間座って仕事をしていても、疲れにくく腰も痛くならないです。

1が参考にしています
対象商品 : 21428024
2019-02-15
用途: 事務室にて

3台購入したうち、1台が不良品でした。写真ではつくりがしっかりしてるかは、判別できませんが、値段なりなのかなと思います。長く使用できることを願います。
モノタロウの交換対応は迅速でよかったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 21428024
2018-12-19
用途: 事務椅子
自動車・二輪車・自転車関連業

クッションが 思ったより厚く長時間作業でも、疲れなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21428024
2017-06-24
用途: 子供用の学習用に

組み立ても簡単でこの価格帯ではたいへん座り心地の良いものだと思います。購入して良かったです。事務用品カテゴリー特価の日に購入したのでさらにお安くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 21428024
2017-05-01
用途: 事務用
社会福祉法人ひまわり福祉会

安価で組立も簡単。シートが少し硬い感じがしたが長時間事務で座っているにはちょうどよかった。お勧め商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 21428024
2017-06-05
用途: デスクワークに使用

安価な点が良いです。
ただ自分で組み立てる際に要領を得ないと困難な場合があるかもです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする