曜日別特売

小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き

小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き - シマブン

浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。

寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)内容量1枚
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
寸法(長さL×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21428347HRAB-15L150144×144-
30,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428356HRAB-15L450144×444-
38,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428365HRAB-15L600144×594-
43,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428374HRAB-15L750144×744-
46,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428383HRAB-15L900144×894-
50,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428392HRAB-15L1200144×1194-
58,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428408HRAB-20L200-196×196
32,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428417HRAB-20L600-196×596
49,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428426HRAB-20L800-196×796
54,200
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428435HRAB-20L1000-196×996
61,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21428444HRAB-20L1200-196×1196
71,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする