曜日別特売

ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ

ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ - シマブンステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ - シマブンステンレス製鏡KAGAN(かがん) 盗難防止金具タイプ - シマブン

耐震化工事に最適なステンレス製鏡。
飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
盗難防止金具なので公共施設でも安心。

形状長方形材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21429485KSN-3545357×455455×357×112.4
58,500
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
21429494KSN-4560460×608608×460×113.9
69,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21429503KSN-4590460×910910×460×115.6
89,100
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする