曜日別特売

キクロンプロ タフネット

キクロンプロ タフネット - キクロンキクロンプロ タフネット - キクロンキクロンプロ タフネット - キクロンキクロンプロ タフネット - キクロンキクロンプロ タフネット - キクロン
(3件のレビュー)

ポリエステルを編み込んだ特殊ネットで器具や食器に傷を付けずに汚れを落とします。
全方向にエッジが効いているので効率的に洗浄できます。

用途キズをつけてはいけないものの洗浄に、異物混入対策に材質ネット/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン・ナイロン厚さ(mm)37質量(g)22寸法(縦×横)(mm)160×80適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21481775510498
オープン
499
549(税込)
当日出荷
21481784510504
オープン
499
549(税込)
当日出荷
21481793510511
オープン
499
549(税込)
当日出荷
21481802510528
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 浴室清掃作業で使用しています。
ダイワ株式会社サービス業

傷がつきにくいうえに、湯垢などの汚れを落とすのに便利です。浴槽や壁など広い面積にも丁度良い大きさで使いやすいです。

対象商品 : 21481784
2022-09-07
用途: 食品フライヤー網の洗浄

毎日使用していますが、耐久性に優れ、汚れ除去効果も良好です。

対象商品 : 21481775
2018-10-06
用途: 炊飯器に使っている
大浜給食飲食業

スポンジにご飯がこびりつかなくてとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする