CAPTAIN STAG
プレーナ ドームテント(5~6人用)
ベーシックで使いやすいクロスポール型の5~6人用ドームテント。
通気性を高め、開放感が得られるメッシュをインナーテント天井に装備。
収納や持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
種類
ドームテント
材質
フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、メインポール・センターポール:Φ11mmグラスファイバー
質量(kg)
約6
寸法(cm)
約270×270×170
アズワン品番
64-9354-26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21440606
M-3102
¥
30,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください