CAPTAIN STAG
ウォーターウェイト
アスファルトなどペグが使えない場所でのタープ設営に便利。
マジックテープで脚部に取り付け。
5Lタンク2個入り
材質
本体:ポリエステル、タンク:塩化ビニル樹脂
質量(kg)
満水時:約10(5kg×2)
質量(g)
約230
寸法(cm)
約300×180×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21440694
M-3399
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください