曜日別特売

O リング(コテイヨウ) 90MM 671B2590

O リング(コテイヨウ) 90MM 671B2590 - Kawasaki
(21件のレビュー)
代表車種ZR1200DGF内径(mm)90主な適合車種ZEPHYR X-2004線径(mm)3.1内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21435873671B2590
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: エンジン オーバーホール
萩みやざき株式会社建設業・工事業

エンジン オーバーホール時に使用しました。
純正部品でもあり問題なく使用でき満足しております。

対象商品 : 21435873
2024-08-22
用途: オイルフィルター交換時に

純正部品で注文できて安心です。
これからもリピートしたいと思います。

対象商品 : 21435873
2022-12-07
用途: バイクのメンテナンス
製造業

毎回リピートしてます。安心の純正品なので何ら問題ありません、

1が参考にしています
対象商品 : 21435873
2022-04-26
用途: オイルエレメントのパッキン
建設業・工事業

エンジンのオイルエレメントのパッキンです。一切オイル漏れ無し

対象商品 : 21435873
2022-01-09
用途: バイクのメンテナンス
教育・研究機関

純正なのでオイル交換のときにはこれの一択です。K&NのオイルフィルターにもOリングは付属していますが、純正のものよりも若干細いようなので純正のものを使っています。

対象商品 : 21435873
2021-12-14
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

なんといっても純正、何も考える必要もなく使える、間違いなし。

対象商品 : 21435873
2021-04-28
用途: バイクのメンテナンス

地方のバイク屋での購入は在庫もなく納期も遅く面倒でしたが、安く早く純正部品が購入できて便利です。

対象商品 : 21435873
2020-05-01
用途: オイル交換の際に同時に交換

オイルフィルターのOリングですが、これ、実際は交換しなくても何度も再利用出来ます。ただ、いい加減にそろそろ交換しないとと思い購入しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする