ナット 92015-1963

ナット 92015-1963 - Kawasakiナット 92015-1963 - Kawasaki
(6件のレビュー)
代表車種VN900BGF主な適合純正品番92015-1963主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)KLE250BJF内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2143681792015-1963
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: バイクのメンテナンス

純正部品なので品質には全く問題なし。
純正部品が手軽に購入出来てとても助かっています。

対象商品 : 21436817
2023-01-15
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ドライブスプロケットの締め付けボルト、ソケットレンチ27mmです。スプロケ交換に合わせてナットも交換しました。

対象商品 : 21436817
2022-11-19
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ドライブスプロケットのナットになります。締め付けトルクは125Nmですのでこうかんしておきます。

1が参考にしています
対象商品 : 21436817
2023-01-10
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

安心の純正部品、単品でも買えるのでよく利用しています。カワサキは部品検索できるのでありがたいです。

対象商品 : 21436817
2021-11-12
用途: スプロケットナット交換
ピデスアート製造業

カワサキのZに使用しました。
昔と品番は変わってるみたいですが
品番さえ分かれば注文出来るので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 21436817
2022-03-07
用途: バイクのメンテナンスで使用

カワサキ純正部品ですので全く問題ありません
モノタロウさんで純正部品が安く手に入りますから助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする