曜日別特売

リング(スナップ) 47MM 92033-1042

リング(スナップ) 47MM 92033-1042 - Kawasaki
(7件のレビュー)
代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2143740492033-1042
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21437404
2024-12-15
用途: ハブベアリング交換
建設業・工事業

すぐに届き値段も他より安かったので今後も利用したいです

対象商品 : 21437404
2022-08-06
用途: 修理
サービス業

通販で入手でき便利です。
純正品なので安心して使えます。

対象商品 : 21437404
2021-11-02
用途: ZRX1100フロンフォーク用
不動産業

カワサキ純正部品を取り扱っていただき大変ありがたいです。

2021-03-31
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ZZR1100ホイールに使用しました。
純正部品で発送も早かったです。

対象商品 : 21437404
2021-02-09
用途: ZZR250に使用しました。交換用です。特に問題はありませんでした。
その他業種

ZZR250に使用しました。交換用です。特に問題はありませんでした。

対象商品 : 21437404
2020-10-24
用途: 愛車のメンナンス用

純正品なので安心して使用出来ると思います大変満足しています。

対象商品 : 21437404
2019-06-03
用途: バイクに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品なので問題なく使えてます。素早い対応に感謝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする