フィルタアッシ(オイル) 16097-0008

フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 - Kawasaki
(54件のレビュー)
代表車種EN650AGF主な適合純正品番16097-1070主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種W650 2004-2009年式:06年-に適合他社参考品番(DAYTONA)67927他社参考品番(VESRAH)SF-4005主な適合車種(カワサキ)ZR900CKF内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145087816097-0008
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21450878
2025-06-15
用途: バイクエンジンオイル交換
建設業・工事業

オイル交換に合わせての購入です。
バイクの性能いじや

2024-12-08
用途: バイクオイル交換
その他業種

純正品が購入できるので助かる。
モノタロウブランド以外でも安く販売されることを期待してます。

1が参考にしています
対象商品 : 21450878
2024-04-16
用途: オイル交換

純正フィルターなので安心して使えます。
キャンペーン割引を使えるのはうれしいです。
何度もリピートしています。

対象商品 : 21450878
2023-04-26
用途: 安定の純正
運輸・通信業

ZX-14R オイル交換のとき、オイルフィルターも交換しました。
当然ながら何の支障もありません。
カワサキ純正なので安心です。

対象商品 : 21450878
2023-10-15
用途: Ninja400R オイル交換 オイルフィルタ交換
サービス業

自分で交換する際にはいつもモノタロウで注文しています。助かります。

対象商品 : 21450878
2023-03-10
用途: バイクのメンテ用
製造業

まだこれから使いますが、すぐに送ってもらい助かりました。

対象商品 : 21450878
2022-11-10
用途: ニンジャ250のオイル交換時に同時交換しました。
アイケイ食品株式会社

純正品なので品質には何ら問題ないと思います。ただ価格がもう少し安いとありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21450878
2022-01-27
用途: バイクのオイル交換
製造業

ER-6nのバイクのオイル交換とともにエレメントの交換のために純正を手配出来たのでベスト。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする