スイッチ ファン 27010-1304

スイッチ ファン 27010-1304 - Kawasaki
(15件のレビュー)
代表車種EX250H7F主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2145159627010-1304
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21451596
2023-09-14
用途: バリオス1型
製造業

バリオス1型。45馬力。安定の純正部品です。助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 21451596
2021-11-22
用途: バリオスの部品交換
製造業

バッチり取り付けできて、バイク屋さんより早く入手できるので嬉しいです。

対象商品 : 21451596
2021-08-13
用途: バリオスの修理
サービス業

バリオスのラジエーターファンのサーモスイッチです。
安く修理できました、純正パーツがまだあるのが大変助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 21451596
2021-06-12
用途: オーバーヒート予防に
サービス業

ヤマハのバイク用に購入しました。
元々105℃でファンONでしたが、こちらの95℃に変更です。

3が参考にしています
対象商品 : 21451596
2020-12-25
用途: V-MAX1200 対応
不動産業

オーバーヒート対策定番品、確かに今年実感が出来ました。

3が参考にしています
対象商品 : 21451596
2020-09-21
用途: スイッチファン交換
製造業

Kawasakiの純正品だとは思ってなかったので驚きました。

対象商品 : 21451596
2020-08-12
用途: バイクのラジエーター
建設業・工事業

案外普通に良かったです。作動も確認しました。バリオス1型です。ありがとうございました。

対象商品 : 21451596
2020-04-06
用途: バリオス2
自動車・二輪車・自転車関連業

10分程アイドリングをして作動することを確認。
問題なく使用できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする