大塚刷毛製造
ツインパックローラー レギュラー
使い捨てもOK!お徳用ローラーレギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
材質
アクリル/ハイパイル
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
7
適合塗料
反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床
毛丈
中毛
筒径(Φmm)
38
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2本×24パック)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21469132
163042 0007
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください