大塚刷毛製造
マルテー マザール90A用アダプター 12Φ
本体とシャフトの取付アダプター。
用途
マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト用
適合機種
ADR-65-01
型式
3/8-24UNF
全長(mm)
65
質量(g)
135
穴径(Φmm)
12
適合シャフト径(Φmm)
マルテーマザール90・90A用ハネ・シャフト
太さ(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470496
507104 0000
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください