大塚刷毛製造
マルテーラッカーマザール
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途
エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。
仕様
エアー式/手持ち式
付属品
ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ
全長(mm)
650
質量(kg)
1.42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
羽根(Φmm)
100
使用空気圧力(MPa)
0.6
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470514
507105 0000
¥
56,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください