大塚刷毛製造
ウルトラボール用アダプター12Φ L型レンチツキ
ウルトラボールマザール用 シャフト・本体取付用アダプター(L型レンチ付)
用途
シャフト・本体取付用アダプター。ジョイント。マルテーウルトラボール用
全長(mm)
42
質量(kg)
123
穴径(Φmm)
12
太さ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
マルテーウルトラボール L=560一体型・L=320一体型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470706
507118 0007
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください