大塚刷毛製造
マルテーウルトラボール L=560 一体型
型式
L-560
質量(kg)
1.237
シャフト径(Φmm)
12
寸法・サイズ(mm)
ボール 64×63
素材
ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470742
507118 0500
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください