SMC
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5
蒸気用(温水も使用可)
長寿命 300万回(メーカー試験条件による)
耐異物性向上
皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
保護構造:IP65
ポート数
2
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
タイプ
全波整流器タイプ
保護構造
耐塵、防噴流(IP65)
電源
AC-H種
材質(シール)
FKM
弁形式/ボディ形状
N.C./単体
耐圧(MPa)
2.0(水圧にて)
絶縁種別
(コイル)H
材質(ボディ)
C37
許容電圧変動
定格電圧の±10%
雰囲気
腐食性ガス、爆発生ガスのない場所
弁構造
差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ
弁漏れ(cm
3
/min)
蒸気/1.0以下、温水/0.1以下
最低作動圧力差(MPa)
0
使用流体温度(℃)
蒸気/183以下、温水/99以下
周囲温度(℃)
-10~60
許容漏洩電圧
定格電圧の10%以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21599147
VXS235BV
CADデータダウンロード
AC200
3/8
3/8
¥
10,180
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16391603
VXS245FD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1/2
1/2
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
21519365
VXS245FV
CADデータダウンロード
AC200
1/2
1/2
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20545814
VXS265KZ2N
CADデータダウンロード
(Z) その他特殊オプション
1
1
¥
22,550
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください