スリムビス クロメートメッキ 小箱

スリムビス クロメートメッキ 小箱 - 匠力
(4件のレビュー)

スリム形状が木割れを軽減、打ち込みもスムーズなスリムビス

材質表面処理三価クロメート
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
全長L(mm)
頭径D(Φmm)
ねじ長さS(mm)
頭高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21520564CS25K1箱(1000本)3.3×25256162.3
オープン
取扱い終了
21520573CS30K1箱(900本)3.3×30306202.3
オープン
取扱い終了
21520582CS35K1箱(800本)3.3×35356222.3
オープン
取扱い終了
21520598CS40K1箱(700本)3.3×40406262.3
オープン
取扱い終了
21520607CS45K1箱(600本)3.3×45456322.3
オープン
取扱い終了
21520616CS50K1箱(500本)3.3×50506352.3
オープン
取扱い終了
21520625CS55K1箱(450本)3.8×55557403.1
オープン
取扱い終了
21520634CS60K1箱(400本)3.8×60607403.1
オープン
取扱い終了
21520643CS65K1箱(350本)3.8×65657453.1
オープン
取扱い終了
21520652CS70K1箱(300本)3.8×70707503.1
オープン
取扱い終了
21520668CS75K1箱(250本)3.8×75757523.1
オープン
取扱い終了
21520677CS90K1箱(150本)4.2×90907603.1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21520564
2017-01-17
用途: コンパネを使った工作に使う

10mm、12mm程度のコンパネの工作に大変都合が良い長さです。
ホームセンターでは、なかなか見当たらず、重宝しております。

対象商品 : 21520582
2017-01-20
用途: 電動ドライバーでのビス止め

ねじ込みやすく、仕上がりがきれい、強さも十分あると思います。

対象商品 : 21520625
2016-10-04
用途: 木箱づくりや台作り

十分使い勝手がよい、改良点は特になうように思う、値上げは出来るだけ避けてほしい

対象商品 : 21520564
2016-11-03
用途: 2×4材に使用
その他業種

インパクトドライバで締め付けを行ったが、下穴さえあければ軽く入る。値段、本数共に安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする